シロクマ
片L形丸棒取手【右】 No.251R
両面用です。
材質
真鍮+ステンレス
サイズ
600
勝手
右
仕上
クローム
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×70
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚10mm~55mmです。
※右勝手用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353801
No.251R
¥
56,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください