シロクマ
リバプール取手 No.70
両面用です。
材質
真鍮
サイズ
大
高さ(mm)
77
全長L(mm)
590
寸法D(Φmm)
30
足幅
【P】425
座幅(mm)
【W2】Φ71
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×60
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚29mm~42mmです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46351545
No.70
仙徳
¥
68,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351561
No.70
GB
¥
68,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください