曜日別特売

マキシム取手 No.94

マキシム取手 No.94 - シロクママキシム取手 No.94 - シロクママキシム取手 No.94 - シロクマ

両面用です。

材質積層+真鍮高さ(mm)59径(Φmm)【D1×D2】35×20座幅(mm)【W】Φ34サイズ(mm)【付属ビス】M8×60内容量1組(2本)
注意
※標準扉厚14mm~42mmです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46352130No.94550550ウッド/金【P】425
64,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352139No.94400400ウッド/金【P】300
51,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352148No.94550550ウッド/ホワイトブロンズ【P】425
64,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352157No.94400400ウッド/ホワイトブロンズ【P】300
51,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする