シロクマ
丸棒取手 No.175S
片面用です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
50
寸法D(Φmm)
19
内容量
1本
注意
※オンの時/M4ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352866
No.175S
270
269
鏡面磨
【P】250
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352875
No.175S
270
269
鏡面磨
【P】250
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352891
No.175S
220
219
鏡面磨
【P】200
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352900
No.175S
220
219
鏡面磨
【P】200
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352909
No.175S
180
179
鏡面磨
【P】160
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352918
No.175S
180
179
鏡面磨
【P】160
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352927
No.175S
270
269
ヘアーライン
【P】250
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352936
No.175S
270
269
ヘアーライン
【P】250
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352945
No.175S
220
219
ヘアーライン
【P】200
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352961
No.175S
220
219
ヘアーライン
【P】200
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352970
No.175S
180
179
ヘアーライン
【P】160
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352979
No.175S
180
179
ヘアーライン
【P】160
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください