シロクマ
丸棒取手 No.187
両面用です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
57
寸法D(Φmm)
22
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×85
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚31mm~45mmです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353241
No.187
大
447
ヘアーライン
【P】425
¥16,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353250
No.187
小
272
ヘアーライン
【P】250
¥14,800
¥
8,898
¥9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353259
No.187
大
447
鏡面磨
【P】425
¥16,600
¥
9,998
¥10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353268
No.187
小
272
鏡面磨
【P】250
¥14,800
¥
8,898
¥9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください