No.187 丸棒取手 No.187 シロクマ 46353268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.187 丸棒取手 No.187 シロクマ 46353268
No.187 丸棒取手 No.187 シロクマ 46353268

丸棒取手 No.187

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ小
仕上鏡面磨
内容量1組(2本)注文コード46353268品番No.187
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

両面用です。

サイズ
小
全長L(mm)
272
仕上
鏡面磨
足幅
【P】250
材質
ステンレス
高さ(mm)
57
寸法D(Φmm)
22
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×85
注意
※標準扉厚31mm~45mmです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする