※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
丸棒取手 No.187
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
大
大
小
仕上
鏡面磨
ヘアーライン
鏡面磨
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
46353259
品番
No.187
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
両面用です。
サイズ
大
全長L(mm)
447
仕上
鏡面磨
足幅
【P】425
材質
ステンレス
高さ(mm)
57
寸法D(Φmm)
22
サイズ(mm)
【付属ビス】M6×85
注意
※標準扉厚31mm~45mmです。