シロクマ
ビッグハーモニー取手 No.130S
引戸用に最適です。
自然木です。
抗菌仕様です。
木部は30Φです。
片面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
高さ(mm)
70
寸法D(Φmm)
30
仕上
シルバー/ライトオーク
幅(Φmm)
39
内容量
1本
注意
※オンの時/M6ビスで裏より取付けます。
※メンの時/木ネジでタイコを取付けて横ビスで止めます。
※標準扉厚25mm~36mmです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352665
No.130S
600
600
【P】561
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352681
No.130S
600
600
【P】561
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352690
No.130S
425
464
【P】425
¥
6,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352699
No.130S
425
464
【P】425
¥
6,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352708
No.130S
330
339
【P】300
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352717
No.130S
330
339
【P】300
¥
5,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください