シロクマ
丸棒取手 No.75
両面用です。
材質
真鍮
高さ(mm)
50
寸法D(Φmm)
19
サイズ(mm)
【付属ビス】M4×65
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚22mm~52mmです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46351789
No.75
270
269
クローム
【P】250
¥
16,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351798
No.75
220
219
クローム
【P】200
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351807
No.75
180
179
クローム
【P】160
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351816
No.75
270
269
金
【P】250
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351825
No.75
220
219
金
【P】200
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351841
No.75
180
179
金
【P】160
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください