シロクマ
真鍮丸棒取手 No.165
両面用です。
抗菌仕様です。
材質
真鍮+塩ビ
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×90
内容量
1組(2本)
注意
※標準扉厚26mm~45mmです。
※握り部分はアイボリです。
※握り部分の塩ビは抗菌加工です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
握り部
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352769
No.165
600
金/アイボリ
アイボリ
¥
59,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352778
No.165
大
金/アイボリ
アイボリ
¥
58,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352787
No.165
600
金/ブラウン
ブラウン
¥
59,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352796
No.165
大
金/ブラウン
ブラウン
¥
58,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください