お肌の潤いに ヒアルロン酸Cゼリー

お肌の潤いに ヒアルロン酸Cゼリー アース製薬 お肌の潤いに ヒアルロン酸Cゼリー アース製薬 お肌の潤いに ヒアルロン酸Cゼリー アース製薬 お肌の潤いに ヒアルロン酸Cゼリー アース製薬 お肌の潤いに ヒアルロン酸Cゼリー アース製薬 お肌の潤いに ヒアルロン酸Cゼリー アース製薬 お肌の潤いに ヒアルロン酸Cゼリー アース製薬

お肌の潤いに
ヒアルロン酸は鶏手羽などに含まれ、古くから食材として私たちになじみの深い素材です。
「ヒアルロン酸Cゼリー」はそんなヒアルロン酸を事業者の責任において科学的根拠に基づき、機能性を表示できる制度を利用した機能性表示食品です。
手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプのゼリー。
1日摂取目安量で31日分。表示内容をよく読んでお召し上がりください。
ラ・フランス味(無果汁)
31本入(10g/本)
【機能性表示食品届出表示】
本品にはヒアルロン酸Naが含まれます。ヒアルロン酸Naはお肌の潤いに役立ち、乾燥をやわらげる機能が報告されています。
・機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基いた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁へ届け出されたものです。
・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
・「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」

仕様
ラ・フランス味(無果汁)
透明色のゼリーで、ラ・フランスの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を感じること。
成分
【栄養成分表示】
(1本10gあたり)エネルギー:1.8kcal、たんぱく質:0.19g、脂質:0.00g、炭水化物:0.56g、食塩相当量:0.03g
【その他成分表示】
コラーゲン 143mg
原材料
エリスリトール(フランス製造)、りんご酢、ヒアルロン酸、フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸味料
【機能性関与成分】
ヒアルロン酸Na120mg
種別一ヵ月用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×142×52 内容量1箱(10g×31本)
注意
※・多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。
※・1日の摂取目安量を守ってください。
※・本品はりんごとゼラチンを使用しています。食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※・本品は高温になると溶ける場合があります。
※・内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※・冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※・袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。
※・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
※・本品は、疾患に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。
※疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。
※・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。
※・直射日光・高温多湿の場所を避け保存してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46364678 4901080662613
オープン
1,998
2,158 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする