充電スタンド

充電スタンド - サンワダイレクト充電スタンド - サンワダイレクト充電スタンド - サンワダイレクト充電スタンド - サンワダイレクト充電スタンド - サンワダイレクト充電スタンド - サンワダイレクト充電スタンド - サンワダイレクト充電スタンド - サンワダイレクト

MagSage対応iPhoneを強力マグネットでしっかりと固定し、高速で安定した充電ができるMagSafe認証のワイヤレス充電スタンドです。
iPhone、Apple Watch、AirPodsを同時に充電できる3-in-1タイプで、複数のデバイスを一度に充電ができます。
Apple社のMade for MagSafe認証を取得しているので、iPhoneに対しては最大15W出力の急速充電が可能です。
Apple Watch専用充電モジュールはApple Watch Series 7以降の高速充電に対応し、Made for Apple Watch認証を取得しているので高い互換性があります。
AirPodsやその他のQi対応デバイスをを充電できるQi対応ワイヤレス充電パッド付きです。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。

付属品USB Type-Cケーブル(約1.5m)×1質量(g)約340出力(W)15規格Qi最大出力(W)25※iPhone/最大15、Apple atch/最大5、AirPods/最大5対応機種MagSafe対応iPhone、Apple Watchシリーズ、※Series 7以降の高速充電に対応しています。AirPodsシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×11×15.9入力端子USB Type-C定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15/2.4A(36W)充電個数3台内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※充電器は付属していません。USB PD30W以上に対応の充電器をご使用ください。
※iPhoneにケースを装着してご利用の場合は、MagSafe充電に対応したケースをご使用ください。
※革製のiPhoneケースをご利用の場合、マグネット式のワイヤレス充電器によりケースに円型の跡が残る場合があります。
※ワイヤレス充電に対応した充電ケースが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360636700-WLC006
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする