曜日別特売

耐震用ストッパー 大型テレビ用

耐震用ストッパー 大型テレビ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 大型テレビ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 大型テレビ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 大型テレビ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 大型テレビ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 大型テレビ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 大型テレビ用 - サンワダイレクト耐震用ストッパー 大型テレビ用 - サンワダイレクト

耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。
TV側がVESA取付け、固定側がクランプ式になっています。
65型の大型テレビまで対応したクランプ式の転倒防止パーツです。
震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。
テレビ背面部のVESA穴を使用するので簡単に取り付けすることが出来ます。
テレビを買い替えたときにも使えるようにベルトの長さをバックルで調整することが出来ます。
テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。
テレビ取り付け用のネジが4種類付属しています。

付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体×1、取扱説明書製品質量(g)約250入数(個)1厚さ(cm)対応天板:3.8以下ベルト長さ(cm)9~62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359620200-QL021
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする