ツールボックス スタッキング機能付き
スタッキングできるツールボックスです。
スタッキングしてボックス同士を固定することができます。
サイズ違い(L・M・S)をスタッキングすることができます。
機器の形状、サイズに合わせてクッション材を抜くことができます。
オプションの台車にも固定でき、複数台のボックスを同時に移動させることができます。
付属品スポンジ(ABS樹脂)
材質ABS樹脂
質量(kg)約2.84
色(本体)グレー
製品サイズ(mm)約W488×D378×H145
内容量1個
取扱説明書: