盃ツマミ KB-7

盃ツマミ KB-7 - シロクマ盃ツマミ KB-7 - シロクマ
材質真鍮仕上ホワイトブロンズ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350355KB-7特大163515
770
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350371KB-7大大143014
650
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350380KB-7142814
590
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350389KB-7132313
510
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350398KB-7122012
450
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする