真鍮キャノンツマミ KB-3

真鍮キャノンツマミ KB-3 - シロクマ真鍮キャノンツマミ KB-3 - シロクマ真鍮キャノンツマミ KB-3 - シロクマ真鍮キャノンツマミ KB-3 - シロクマ
材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28内容量1個
全15種類を絞り込む
寸法H(mm)
仕上
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350206KB-3253225ホワイトブロンズ
1,120
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350215KB-3223022ホワイトブロンズ
920
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350231KB-3202820ホワイトブロンズ
810
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350240KB-3182618ホワイトブロンズ
690
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350249KB-3152315ホワイトブロンズ
590
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350258KB-3253225純金
1,600
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350267KB-3223022純金
1,350
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350276KB-3202820純金
1,150
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350285KB-3182618純金
960
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350301KB-3152315純金
830
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350310KB-3253225仙徳
1,100
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350319KB-3223022仙徳
990
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350328KB-3202820仙徳
880
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350337KB-3182618仙徳
730
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350346KB-3152315仙徳
630
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする