シロクマ
ミントハンドル A-68
材質
アルミ
仕上
パールニッケル(塗装)
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46348097
A-68
128
¥
610
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46348106
A-68
96
¥
580
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください