シロクマ
ビッグミロ取手 No.195S
片面用です。
材質
自然木+亜鉛合金
高さ(mm)
70
径D(Φmm)
30
座幅(mm)
【W】Φ28
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353487
No.195S
425
453
シルバー/ライトオーク
【P】425
¥6,800
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353496
No.195S
425
453
シルバー/ライトオーク
【P】425
¥6,800
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353505
No.195S
300
328
シルバー/ライトオーク
【P】300
¥5,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353521
No.195S
300
328
シルバー/ライトオーク
【P】300
¥5,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353530
No.195S
425
453
AG/Mオーク
【P】425
¥6,800
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353539
No.195S
425
453
AG/Mオーク
【P】425
¥6,800
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353548
No.195S
300
328
AG/Mオーク
【P】300
¥5,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353557
No.195S
300
328
AG/Mオーク
【P】300
¥5,900
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください