11/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ビッグミロ取手 No.195S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕上
AG/Mオーク
サイズ
425
注文コード
46353530
品番
No.195S
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,698
バスケットに入れる
片面用です。
サイズ
425
全長L(mm)
453
仕上
AG/Mオーク
足幅
【P】425
仕様
オン
材質
自然木+亜鉛合金
高さ(mm)
70
径D(Φmm)
30
座幅(mm)
【W】Φ28