11/22より値下げ!現場を応援
No.195S ビッグミロ取手 No.195S シロクマ 46353557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.195S ビッグミロ取手 No.195S シロクマ 46353557
No.195S ビッグミロ取手 No.195S シロクマ 46353557

ビッグミロ取手 No.195S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕上・サイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕上
AG/Mオーク
サイズ
300
注文コード
46353557
品番
No.195S
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)値下げ
¥4,398

片面用です。

サイズ
300
全長L(mm)
328
仕上
AG/Mオーク
足幅
【P】300
仕様
メン
材質
自然木+亜鉛合金
高さ(mm)
70
径D(Φmm)
30
座幅(mm)
【W】Φ28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする