シロクマ
菱座丸かん SB-2
材質
真鍮
サイズ
大
寸法L(mm)
86
寸法P(mm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354905
SB-2
ニッケル
¥
940
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354921
SB-2
ニグルミ
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354930
SB-2
古美
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください