曜日別特売

丸型取手 No.68

丸型取手 No.68 - シロクマ丸型取手 No.68 - シロクマ丸型取手 No.68 - シロクマ丸型取手 No.68 - シロクマ

木ネジ止メです。

材質真鍮内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
全長L(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46351308No.685004850020ホワイトブロンズ
14,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351317No.684004840020ホワイトブロンズ
11,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351326No.683004830020ホワイトブロンズ
9,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351335No.682404824020ホワイトブロンズ
8,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351351No.681804118016ホワイトブロンズ
5,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351360No.681503815014ホワイトブロンズ
3,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351369No.681203512012ホワイトブロンズ
3,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351378No.6890319011ホワイトブロンズ
2,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351387No.685004850020
14,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351396No.684004840020
11,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351405No.683004830020
9,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351421No.682404824020
8,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351430No.681804118016
5,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351439No.681503815014
3,900
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351448No.681203512012
3,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351457No.6890319011
2,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351466No.685004850020クローム
18,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351475No.684004840020クローム
15,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351491No.683004830020クローム
12,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351500No.682404824020クローム
9,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351509No.681804118016クローム
7,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351518No.681503815014クローム
5,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351527No.681203512012クローム
4,200
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351536No.6890319011クローム
3,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする