シロクマ
ロイヤル取手 No.25
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
64
径D(Φmm)
29
座幅(mm)
【W】Φ40
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350696
No.25
大
420
GB
【P】370
¥
19,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350705
No.25
小
350
GB
【P】300
¥
18,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350721
No.25
大
420
金
【P】370
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350730
No.25
小
350
金
【P】300
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください