シロクマ
真鍮10Φ丸棒ハンドル HB-59
材質
真鍮
寸法D(Φmm)
10
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347038
HB-59
100
100
29
90
クローム
¥
1,420
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347047
HB-59
80
80
29
70
クローム
¥
1,300
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347056
HB-59
100
100
29
90
金
¥
1,280
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347065
HB-59
80
80
29
70
金
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347081
HB-59
300
300
38
290
金
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347090
HB-59
160
160
30
150
金
¥
1,650
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347099
HB-59
120
120
29
110
金
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347108
HB-59
300
300
38
290
クローム
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347117
HB-59
160
160
30
150
クローム
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347126
HB-59
120
120
29
110
クローム
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください