シロクマ
丸棒半月ハンドル HB-13
材質
真鍮
寸法D(Φmm)
10
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349366
HB-13
大
92
30
80
ホワイトブロンズ
¥
1,220
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349375
HB-13
小
71
28
60
ホワイトブロンズ
¥
1,060
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349391
HB-13
小小
50
28
40
ホワイトブロンズ
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349400
HB-13
豆
40
25
30
ホワイトブロンズ
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349409
HB-13
大
92
30
80
金
¥
1,220
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349418
HB-13
小
71
28
60
金
¥
1,060
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349427
HB-13
小小
50
28
40
金
¥
900
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349436
HB-13
豆
40
25
30
金
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください