曜日別特売

ReTRY HUB

ReTRY HUB - センチュリー

突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰
USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現
USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます

仕様各ポート出力:5V 最大900mAセット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード質量(g)約230(本体のみ)対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。消費電流(mA)12V/30(本体のみ)動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります)外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず)USBポート数4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404745CT-USB4HUBV2
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする