曜日別特売

裸族の頭 IDE+SATA Ver.4

裸族の頭 IDE+SATA Ver.4 - センチュリー

SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプター
デバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!
2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能
大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)

仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A質量(g)約100(付属品含まず)対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状USB:tandard Aタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / オレンジインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404736CRAISU2V4
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする