【袋のみ】和紙 C 雲竜柄・新潟岩船産こしひかり ・

【袋のみ】和紙 C 雲竜柄・新潟岩船産こしひかり ・ アサヒパック

風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材 仕様規格:ウラ面表示欄 容量(kg)2 品種新潟県岩船コシヒカリ 窓枠窓あり 内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46405479 8220201
オープン
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする