Bluetoothトランスミッター AirFly Pro
最大2台まで同時に接続できるAirPodsシリーズ、ワイヤレスヘッドホン用Bluetooth接続オーディオトランスミッター/レシーバー
AirPodsシリーズやノイズキャンセリングヘッドホンを使って飛行機内で映画を見たいと思いませんか?ストリーミングするデバイス機器が1台しかない時、視聴したい人が2人だったりしませんか?AirFly Proを1つのオーディオジャックに差すだけで最大2台までのAirPodsシリーズ/ワイヤレスイヤホンを同時に接続でき、どこでもワイヤレスでオーディオを送受信できる手のひらサイズのBluetoothデバイスです。
仕様●技適マーク認証済み周波数帯:2402~2480MHz●双方向通信:非対応(通話やチャットには利用できません)
セット内容Twelve South AirFly Pro 本体、USB-C-USB-A充電ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約15.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×25.5×11
接続方法Bluetooth接続
保証期間1年間
充電時間(時間)約2
充電方式USB-C
モデルApple AirPods(各世代)、AirPods Pro(第1世代、第2世代)、AirPods Max、Bluetoothワイヤレスイヤホン、ヘッドホン、3.5mmイヤホンジャック搭載の音楽・音声再生機器
対応コーデックaptX Low Latency、aptX、SBC
対応プロファイルA2DP
駆動時間(時間)最大25以上
内容量1台
注意
※ペアリングモードにする際には、必ずAirPodsをケースに収めてください(一番よくある事例です)。飛行機内でペアリングする際は、携帯電話など近くにあるBluetoothデバイスの電源を切ることを推奨します。AirFly ProはBluetooth5.0でaptXをコーデックとして通信しています。高品質でないオーディオが聞こえている場合は、まずオーディオソースをご確認ください。遅延については、お使いのデバイスをご確認ください。Bluetooth5.0をサポートするデバイスを使うと通信の遅延はおよそ1mm秒となっています。