Bluetooth送受信機 TR-10
送信も受信もコレ1台。
テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。
複数のBluetooth機器があっても選択して接続できる。
仕様●検索デバイス名:LITHON TR-10●同時接続台数:1台
付属品オーディオケーブル Φ3.5mm
質量(g)約20
電源USB電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×13.5×29.5
接続3.5mmイヤホンジャック入出力
伝送距離(m)最大約10※使用環境により異なることがあります。
BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.1、class2
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)
対応プロファイル送信時(TX):A2DP、受信時(RX):A2DP、AVRCP、HFP
内容量1台