ソーラー充電式害獣駆除機
超音波と光と音で害獣や害鳥を寄せつけない!
対応動物別周波数調整・センサー感度調整
超音波最大45.5kHz・ストロボ発光・赤外線センサー・警告ブザー・簡易防水
いや~な音と光で威嚇!
センサー感知すると自動で作動します。
ソーラーパネル:電池交換・配線不要
電気代0円
菜園や畑に、花壇やガーデニングに
差し込み型と掛け型の2WAY
暗闇でもしっかり働く。温感センサーで動物を感知
2個使用で最大約140平方mの広範囲をカバー可能!
6ヶ月間保証書付き
付属品アルミ支柱
材質本体:ABS、支柱:アルミニウム
色グリーン
電源ソーラーパネル充電式
センサーパッシブ赤外線センサー
周波数13.5~45.5kHz
使用電池単3形充電池3本(Ni-CD電池又はNi-NH電池)本体内蔵
音量(dB)アラーム:約80
センサー感知範囲約110度、直線最大:約8~9m、上下:約30度(70平方メートル範囲)