二重断熱カップ

二重断熱カップ HEIKO 二重断熱カップ HEIKO

熱々ドリンクに最適。紙製に、こだわった二重断熱カップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
満杯容量:約230ml
入数:25個

材質未晒クラフト紙+PEコーティング 未晒 高さ(mm)80 適合規格食品衛生法 口径(Φmm)80 容量(満杯)(mL)230 容量(オンス)6 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)80×52×80 底径(Φmm)52 入数25 商品タイプ本体 内容量1パック(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47882479 004537019
オープン
329
362 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする