紙コップ 二重断熱カップ
パルプ紙の二層構造で、断熱性、保冷性を高めた、シンプルなカップです。グレータイプ。ダンボールスリーブ要らず、断熱効果は抜群です。
容量:約400ml
入数:25個
材質晒クラフト紙+PEコーティング
色グレー
高さ(mm)110
口径(Φmm)90
底径(Φmm)60
自重(oz)12
内容量1パック(25個)
パルプ紙の二層構造で、断熱性、保冷性を高めた、シンプルなカップです。グレータイプ。ダンボールスリーブ要らず、断熱効果は抜群です。
容量:約400ml
入数:25個