紙コップ 二重断熱カップ

紙コップ 二重断熱カップ BMターゲット

パルプ紙の二層構造で、断熱性、保冷性を高めた、シンプルなカップです。ネイビータイプ。ダンボールスリーブ要らず、断熱効果は抜群です。
容量:約400ml
入数:25個

材質晒クラフト紙+PEコーティング ネイビー 高さ(mm)110 口径(Φmm)90 底径(Φmm)60 自重(oz)12 内容量1パック(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47882330 004533130
オープン
599
659 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする