紙コップ 二重断熱カップ
パルプ紙の二層構造で、断熱性、保冷性を高めた、シンプルなカップです。ピンクタイプ。ダンボールスリーブ要らず、断熱効果は抜群です。
容量:約240ml
入数:25個
材質晒クラフト紙+PEコーティング
色ピンク
高さ(mm)95
口径(Φmm)80
底径(Φmm)55
自重(oz)8
内容量1パック(25個)
パルプ紙の二層構造で、断熱性、保冷性を高めた、シンプルなカップです。ピンクタイプ。ダンボールスリーブ要らず、断熱効果は抜群です。
容量:約240ml
入数:25個