フラットファイルJ/B6・S型

フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。
スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。
表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。

材質【綴具】樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 厚さ(mm)【綴】15 サイズB6・S型 本体質量(g)30 収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度) 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)192×143 表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mm グリーン購入法適合 グリーンマーク認定 内容量1冊
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
フF-J60B 47911380
フF-J60B 47911380
47911380 フF-J60B ブルー
130
129
142 (税込)
5日以内出荷

返品不可
フF-J60Y 47911389
フF-J60Y 47911389
47911389 フF-J60Y イエロー
130
129
142 (税込)
5日以内出荷

返品不可
フF-J60P 47911398
フF-J60P 47911398
47911398 フF-J60P ピンク
130
129
142 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする