フラットファイルEJ/A4S

フラットファイルEJ/A4S ナカバヤシ

軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。グリーン購入法適合商品です。

材質【綴具】樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)※綴具はグレーに統一しています。 厚さ(mm)【綴】12 ブル- サイズA4 S型 本体質量(g)60 収納枚数コピー用紙約120枚(64gm2程度) 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)307×230 表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%) 厚さ約0.39mm グリーン購入法適合 グリーンマーク認定 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47911328 フF-EJ80B
オープン
95
105 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする