フラットファイルJ/A3・E型

フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。
スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。
表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。

材質【綴具】樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 厚さ(mm)【綴】15 サイズA3・E型 本体質量(g)120 収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度) 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)313×430 表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mm グリーン購入法適合 グリーンマーク認定 内容量1冊
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
フF-J221B 47911459
フF-J221B 47911459
47911459 フF-J221B ブルー
370
369
406 (税込)
5日以内出荷

返品不可
フF-J221G 47911468
フF-J221G 47911468
47911468 フF-J221G グリーン
370
369
406 (税込)
5日以内出荷

返品不可
フF-J221Y 47911477
フF-J221Y 47911477
47911477 フF-J221Y イエロー
370
369
406 (税込)
5日以内出荷

返品不可
フF-J221N 47911486
フF-J221N 47911486
47911486 フF-J221N グレー
370
369
406 (税込)
5日以内出荷

返品不可
フF-J221P 47911495
フF-J221P 47911495
47911495 フF-J221P ピンク
370
369
406 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする