フラットファイルJ/A5・E型
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。
スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。
表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
材質【綴具】樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
厚さ(mm)【綴】15
サイズA5・E型
本体質量(g)40
収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度)
背幅(mm)18
寸法(縦×横)(mm)158×225
表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mm
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
内容量1冊