Wストッパーファイル タテヨコストッパー

Wストッパーファイル タテヨコストッパー - ナカバヤシWストッパーファイル タテヨコストッパー - ナカバヤシWストッパーファイル タテヨコストッパー - ナカバヤシWストッパーファイル タテヨコストッパー - ナカバヤシWストッパーファイル タテヨコストッパー - ナカバヤシWストッパーファイル タテヨコストッパー - ナカバヤシWストッパーファイル タテヨコストッパー - ナカバヤシWストッパーファイル タテヨコストッパー - ナカバヤシ

仕事やご家庭でも使いやすいシンプルなデザインのクリップファイルです。
レバーとクリップの2WAYタイプ。
A4もA3もスッキリ収納できます。

その他【綴具】金属製Z式綴具+金属製クリップ綴具サイズA4本体質量(g)200収納枚数【Z式綴具】コピー用紙約50枚(64g/m2程度)【クリップ式綴具】コピー用紙約30枚(64g/m2程度)背幅(mm)15寸法(縦×横)(mm)318×233表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.2mm内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911310CH-9030Dブラック
790
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47911319CH-9030Wホワイト
790
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする