軽量IHダイヤフライパン

軽量IHダイヤフライパン - アイメディア軽量IHダイヤフライパン - アイメディア軽量IHダイヤフライパン - アイメディア軽量IHダイヤフライパン - アイメディア軽量IHダイヤフライパン - アイメディア軽量IHダイヤフライパン - アイメディア軽量IHダイヤフライパン - アイメディア軽量IHダイヤフライパン - アイメディア

軽さと機能性にこだわった軽量IHダイヤフライパンシリーズです。
ガスはもちろん、IHなど様々な熱源でご利用いただけます。
人工ダイヤモンド配合ふっ素コートとアルミニウム合金の多層コーティング。耐摩耗性が高く焦げ付きにくいので、食材がこびりつかず、少量の油でヘルシーに調理できます。
外面は汚れを落としやすいセラミックコートでお手入れラクラク。
底は厚いまま、側面を薄く仕上げることで軽量化に成功しました。
熱が均一に伝わる底厚3.5mmで熱を十分に蓄え、美味しく調理することができます。

仕様使用可能熱源:家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズーヒーター・電磁調理器(IHクッキングヒーター:100・200V対応)材質本体:アルミニウム合金・取っ手:フェノール樹脂・貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)・内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工、内面:ふっ素樹脂塗装加工・外面:セラミック塗装加工底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(cm)
最大内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47911775101033444020cm39.5×20.6×7.5200
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
47911791101033664026cm45.5×26.6×7.85260
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
47911800101033560024cm深型43.5×24.6×10.5240
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
47911809101033774028cm深型47.5×11×28.6280
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする