COOLIFY 2Sネッククーラー [ Grey ]

COOLIFY 2Sネッククーラー [ Grey ] TORRAS

COOLIFY 2Sは、アプリ操作や最大28時間の長時間稼働を実現し、充電しながらの使用も可能な次世代のネッククーラーです。耐久性の高い素材を使用し、持ち運びにも便利な専用ケースを同梱。夏は8040mm2の冷却面積で瞬時に涼しさを提供し、冬は首元を温める加熱技術で快適さを維持します。柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます 。
アプリを使用して直感的に操作可能
最大28時間の長時間稼働
充電しながらの使用が可能
耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用
専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利
半導体技術を活用した冷却
加熱機能
瞬時に涼しさを提供する8040mm2の冷却面積
冬には首元を暖める加熱技術搭載
温度制御技術で常に快適な温度を維持
国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞

セット内容クリーナー、USB-C to Cケーブル(1m)、保護ケース 対応OSAndroid 8.0以上 / iOS 10.0以上 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)2500× 2 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE、VCCI、CE、FCC、RoHS、DOE、CP65、KC Bluetooth5.2 LE 稼働時間(時間)最大28 充電端子USB Type-C 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47910576 X00FG1B024
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする