COOLIFY Cyberネッククーラー [ Black ]
COOLIFY Cyberは最新のKU 3.0チップを搭載し、新しい冷却体験を提供します。アプリで操作でき、充電しながら使用可能です。耐久性に優れた素材を使用し、持ち運びに便利な専用ケースが付いています。3枚の半導体冷却パネルにより、冷却面積は業界最大の14,975.4mm2を実現し、夏の暑さを瞬時に吹き飛ばします。また、ヒーティングテクノロジーが首元を温め、冬でも快適に過ごすことができます。柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます。
充電しながら使用可能
耐久性の高いLG 5007FN素材を外装に使用
専用ケースで持ち運びが簡単で便利
半導体技術を活用した冷却
加熱機能
最先端の「KU 3.0」冷却技術により、瞬時に涼しさを提供する14,975.4mm2の冷却面積
冬には首元を暖める加熱技術を搭載
温度制御技術で常に快適な温度を維持
国際的な賞を受賞:アメリカン・ミューズ・デザイン金賞
充電用ケーブル同梱
スマートAI・アプリ機能搭載
首周りのサイズに合わせて快適な使用体験を提供
セット内容本体、充電ケーブル、保護ケース、クリーナー
対応OSAndroid 8.0以上/iOS 10.0以上
通信方式Bluetooth/Wi-Fi
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)3000 × 2
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5.2 LE
稼働時間(時間)最大15.5
充電端子USB Type-C
内容量1個