COOLIFY Airネッククーラー [ Pink ]

COOLIFY Airネッククーラー [ Pink ] TORRAS

COOLiFY Airは、スタイリッシュなデザインと実用的な機能性を兼ね備えた、エントリーレベルのウェアラブル・エアコンです。
半導体ボードの冷却技術を体験したい方に最適です。首に簡単に掛けられ、どこに行っても快適な涼しさを保ちます。夏の長時間の通勤や散歩でも、首に負担がかかりません。羽根のないデザインなので、髪の長い人も安心して使えます。
進化版COOLIFY Air登場。冷却プレート、風力、半導体冷却技術、KU2.0チップ、長時間バッテリーが一新されました
安心の羽根なしデザインで髪を巻き込まず、31dBの静音設計
人間工学に基づいた安定カーブと軽量素材で一日中快適。滑らかで肌触りの良い冰感素材を使用
充電しながらの使用が可能
半導体技術を活用した冷却・加熱機能
瞬時に涼しさを提供する4749mm2の冷却面積
冬には首元を暖める加熱技術を搭載
温度制御技術で常に快適な温度を維持

セット内容本体、充電ケーブル、保護ケース、クリーナー 質量(g)395 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)2500m × 2 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)最大24 充電端子USB Type-C 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47910619 X00FG9A005
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする