超低収縮/反らない FRP型用樹脂

超低収縮/反らない FRP型用樹脂 - PROST's超低収縮/反らない FRP型用樹脂 - PROST's超低収縮/反らない FRP型用樹脂 - PROST's超低収縮/反らない FRP型用樹脂 - PROST's

殆ど無収縮、変形、反りが有りません。割型には最適です。

用途補修成分超低収縮 型用中間樹脂備考UR-577PT 超低収縮 型用中間樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※小分けで無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
※FRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47914110UR577PT11個(1kg)1L
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
47914119UR577PT21個(2kg)2L
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47914128UR577PT41個(4kg)4L
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47914137UR577PT1個(20kg)20L
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする