モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - cheero

見た目も中身もスマートな”男前バッテリー”!
最新急速充電規格 Power Delivery 対応
残量が1%きざみの数字でわかる、デジタルインジケーター
2台同時充電可能

機能
1AUTO-IC機能:接続したデバイスを自動検知し、最大2.4Aで最適な電流を流します。2自動停止機能:過充電(電圧/電流)時 , 過放電(電圧/電流)時
短絡化(ショート)時 , 発熱時。3デバイス充電完了時自動停止機能 ※未対応機種もございます。
付属品本体充電用USB-C to USB-Cケーブル、取扱説明書 , 保証書(1年保証)メタリックグレー出力USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)、USB Type-A : 5V/2.4A max. (Auto-IC機能搭載)、(2 Ports total 18W)本体寸法(mm)約 46 × 98 × 24本体質量(g)約 205対応機種iPhone、iPad各種、USB Type-C / micro USB対応スマートフォン/タブレット/パソコン、Wi-Fiルーター入力USB Type-C (PD) : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47913428CHE-101-GM
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする