CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CG1-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

形式エアクッション チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵有 ポートねじの種類【ラバークッション】Rc【エアクッション】M5×0.8/Rc 取付支持金具ロッド側トラニオン形 シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端おねじ シリンダ追記号ナイロンターポリン 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49492138 CDG1UA40-100JZ1
17,060
16,980
18,678 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする