土鍋圧力IHジャー炊飯器

土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶 土鍋圧力IHジャー炊飯器 タイガー魔法瓶

土鍋ならではの遠赤効果で一粒ひと粒をじっくり加熱。
甘くて粒立ちのある、土鍋ごはんをご自宅で。

質量(kg)(約)7.4 区分最大炊飯容量:B 容量(L)1 定格電圧(V)100 コード長さ(m)(約)1 定格周波数(Hz)50~60 定格消費電力(W)1080 加熱方式土鍋圧力IH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.2×36.6×21.9 消費電力量(Wh)1回当りの炊飯時:156/回、1時間当りの保温時:16.7/時 省エネ基準達成率(%)1.01 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯容量:0.5-5.5合 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JRX-S100 49495541
JRX-S100 49495541
49495541 JRX-S100 ストーンブラック ふた開き時:(約)48.2
オープン
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
JRX-S100 49495550
JRX-S100 49495550
49495550 JRX-S100 ミストホワイト ふた開き時: (約)48.2
オープン
189,800
208,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする