作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全 作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM3006上 グリーン SSサイズ ミドリ安全

IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
袖にスリットが入っているので動きやすい。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
右脇内ポケット:メモ帳やスマートフォンの収納に便利。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液も収まる大容量ポケット。
脇ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。
肩口ボタンで開きが大きく、かぶりでも頭を通しやすい仕様です。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質シャドーストライプ(ポリエステル100%) 胸囲(cm)94 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 アズワン品番68-9218-96 内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49503731 VEM3006-UE-SS
6,120
6,118
6,730 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする