Vit Fit ウォーターバッグダンベル 10Kg ブラック
バッグの水の不安定な動きが負荷が予測不可能で、いろんな筋肉を動員。
水量で重量調整が可能。
水量マド目盛り付。
フットポンプ付。
強化・効果のある部位:腕・胸筋・腹筋・脚・バランス
材質本体:ポリ塩化ビニル、持ち手:スチレン・ブタジエンゴム 注ぎ口:ポリアセタール+304ステンレス
寸法(mm)(持ち手含まず)(約)Φ130×770
質量(g)640
アズワン品番69-5851-98
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |